Soculu de impact dublu hexagonală

Cod articol: 3047-36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 3047-36
EAN / GTIN 4000896190683
Număr producător 3047-36
L-Număr L60140 3833
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru acționarea îmbinării filetate cu hexagon dublu a arborelui cardanic Lățime cheie 36 mm în butucul roții
  • Cu ⌀ de numai 47 mm, diametru exterior considerabil mai mic decât capetele standard uzuale pe piață
  • Perfect adaptată în spațiul limitat din butuc
  • Pentru OPEL Corsa D an fabr. 2006 → ∙ Adam an fabr. 2012 → ∙ Mokka an fabr. 2012 →
    CHEVROLET Trax an fabr. 2013 →
    Și pentru autovehicule BMW ∙ SEAT și VW
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 36 mm
  • Dimensiuni / lungime: 60 mm
  • Diametru d1 (la decelerare): 47 mm
  • Diametru d2 (la acţionare): 30 mm
  • Greutate netă (kg): 0.29 kg
  • Pentru acționare mecanică