Portscule tip Performance pentru freze cu orificii ale canalului de răcire 20 mm

Cod articol: 304460 20
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 53,5 mm
⌀ D2 46,5 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 304460 20
EAN / GTIN 4062406114770
Număr producător 304460 20

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Toate cozile superfinisate.
  • Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

Avantaj:

  • Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.
  • Contur exterior optim − cu amortizare.
  • Manipulare plăcută cu ajutorul filetului diferenţial.
  • Ruperile cozii frezei sunt improbabile.
  • Execuţie de precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicaţii pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, siguranţa procesului!

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.