Portscule tip Performance pentru freze cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, ⌀ de prindere D1: 6mm

Cod articol: 304450 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 6 mm
Suport HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 65 mm
⌀ exterior D 26,5 mm
⌀ D2 22,5 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Identificare și clasificare

Cod articol 304450 6
EAN / GTIN 4062406114664
Număr producător 304450 6
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Toate cozile superfinisate.
  • Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

Avantaj:

  • Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.
  • Contur exterior optim − cu amortizare.
  • Manipulare plăcută cu ajutorul filetului diferenţial.
  • Ruperile cozii frezei sunt improbabile.
  • Execuţie de precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicaţii pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, siguranţa procesului!

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Cuplu de strângere 10 Nm; dimensiune torx T15.