{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304402 25 | |
EAN / GTIN | 4045197289346 | |
Număr producător | 304402 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire 25 mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
176,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
147,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
121,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
136,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 65 | 65 | 65 | 65 |
Forma | A | A | A | A |
⌀ de prindere D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |