{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304392 10 | |
EAN / GTIN | 4045197945631 | |
Număr producător | 304392 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK nichelat, cu orificiu al canalului de răcire 10 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
167,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
125,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
112,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
131,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt | HSK-A 63 | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 scurt |
⌀ exterior D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |