{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304305 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288899 | |
Număr producător | 304305 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 8mm
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
141,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
115,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
113,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Forma | A | A | F | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |