Set de 4 clești de asamblare (interior)

Cod articol: 3041999
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3041999
EAN / GTIN 4010886951026
Număr producător 3041999
L-Număr L60160 5784

Descriere

Descriere:

Compoziție comună
Puncte presate din oțel pentru rulmenți foarte rezistent la uzură
Geometria vârfurilor rezistente la răsucire
Potrivite în special pentru locurile greu accesibile
Pentru inelele de reținere interne
Cu fălci drepte și înclinate la 90°.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 165 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 315 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu