Ciocan combinat de forfecare și de lăcătușerie

Cod articol: 304.5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 304.5
EAN / GTIN 7610733238293
Număr producător PB 304.5
L-Număr L60060 1660

Descriere

Descriere:

  • Cu ciocan combinat cu față moale și ciocan de lăcătuș, fără recul
  • cu inserția din plastic ca ciocan cu față moale
  • inserție cu capac din oțel călit, pentru utilizare ca ciocan de lăcătuș
  • maner din lemn de carpen certificat FSC®, ușor de prins, robust și durabil
  • fixat în mod sigur în tubul mânerului cu ajutorul unei pene speciale și a unui știft de prindere de înaltă rezistență, dar ușor de înlocuit
  • amortizare a reculului prin greutăți în capul ciocanului, pentru lovituri precise și bogate, fără ricoșeu
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Alocarea mânerului la dimensiunea ciocanului: 5
  • Ciocan de lungime totală: 355 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Lungimea capului ciocanului: 104 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături