Cheie cu capătul deschis ATB Z 8 SW 19 mm

Cod articol: 3039676
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3039676
EAN / GTIN 0611702891171
Număr producător 3039676

Descriere

Descriere:

  • Pentru puncte de înșurubare greu accesibile
  • Oțel crom vanadiu
.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 8 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 42 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 6,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături