Cheie cu capătul deschis ATB Z 8 SW 10 mm

Cod articol: 3038793
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3038793
EAN / GTIN 0611702891089
Număr producător 3038793

Descriere

Descriere:

  • Pentru puncte de înșurubare greu accesibile
  • Oțel crom vanadiu
.

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 8 mm
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 23 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 4,2 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături