Cheie cu capătul deschis ATB Z 8 SW 8 mm

Cod articol: 3038777
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3038777
    EAN / GTIN 0611702891065
    Număr producător 3038777

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru puncte de înșurubare greu accesibile
    • Oțel crom vanadiu
    .

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, jurnal Ø: 8 mm
    • Lungime totală [mm]: 120 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 19,8 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 3,8 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 8

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături