{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | BT 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 303860 12 | |
EAN / GTIN | 4067263014096 | |
Număr producător | 303860 12 |