{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 303830 12 | |
EAN / GTIN | 4062406250638 | |
Număr producător | 303830 12 |