{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | DIN 6359; ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă cu teşire |
Cod articol | 303825 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239734 | |
Număr producător | 303825 20 |