Mandrină hidraulică universală BASIC suplă, forma AD, BT 30 scurt, ⌀ de prindere D1: 12mm

Cod articol: 303820 12
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Suport BT 30 scurt
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma AD
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Execuţie BT-DC
Lungime activă dimensiune A 55 mm
a 1 mm
⌀ exterior D 46 mm
⌀ D2 32 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă cu teşire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303820 12
EAN / GTIN 4067263239703
Număr producător 303820 12

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Gaură Balluffchip.
  • Posibilitate de reglare pe lungime axială, interval de reglare 10 mm.
  • Flexibile datorită folosirii reducţiilor.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760308806. Reducţii Cod 302135302187.