Traversă pliabilă cu lățimea de 1,2 m, potrivită pentru o înălțime a montantului de 73 mm

Cod articol: 30381
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 30381
EAN / GTIN 4031405303812
Număr producător 030381

Descriere

Descriere:

  • 1 set = 2 picioare pliabile + kit de montare inclus
  • Picioare pliabile cu sabot interior
  • Potrivit pentru scări de aterizare cu trepte și trepte
  • Nu poate fi montat pe scări din lemn, scări glisante din aluminiu și scări din fibră de sticlă

Caracteristică:

  • Lungime: 707 mm
  • Lăţime: 72 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Tip produs: 1200 mm, potrivit pentru bara de 73 mm
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Material: Aluminiu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături