{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303800 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250553 | |
Număr producător | 303800 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj Forma AD, BT 40 scurt, ⌀ dorn d1: 32mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
117,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
99,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
55,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | BT 40 scurt | BT 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | 32 | 32 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |