Descriere:
Șurubelnițe cu mâner în T pentru aplicații speciale de înșurubare care necesită o forță mare
Dimensiuni obișnuite pentru șuruburi cu hexagon 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Mâner ergonomic în T cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Oțel crom vanadiu, lamă cromată, vârf lustruit
Șurubelnițe cu mâner în T pentru aplicații speciale de înșurubare care necesită o forță mare
Dimensiuni obișnuite pentru șuruburi cu hexagon 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Funcționare fără efort datorită mânerului ergonomic în T cu 2 componente, cu orificiu de agățare
Oțel crom vanadiu, lamă cromată, vârf lustruit
Caracteristică:
- Design: cu orificiu de agățare
- Lungime totală [mm]: 120 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Material: Oțel cu crom-vanadiu
- Suprafață: cromat
- Călirea vârfului de ieșire: lustruită
- 1000 V izolat: nu
- Protecție anti-ruliu [mm]: nu
- anti-magnetic: nu
- Hexagon de acționare [mm]: nu
- Proiectare cu scânteie joasă: nu
- Cod de culori: nu
- Mâner disponibil: da
- Izolat: nu
- Capac rotativ: nu
- Protejat împotriva coroziunii: nu
- Cap cu bilă: nu
- Capac de impact: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu