SET DE Tijă cu cap de unghiulară8-piese, cu o singură față, cu capăt sferic

Cod articol: 3037371
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3037371
EAN / GTIN 4010886950432
Număr producător 3037371
L-Număr L60160 4856

Descriere

Descriere:

Pentru șuruburi cu cap hexagonal
Cu două muchii hexagonale în aceeași lățime pe laturi
Cu capăt sferic pe lama lungă
Mâner 2K-T cu gaură de agățare
Oțel vanadium 61CrSiV5, cromat

Caracteristică:

  • Protecție împotriva rostogolirii: nu
  • Antimagnetic: nu
  • Dispoziție hexagonală de acționare: nu
  • Design cu scântei reduse: nu
  • Codare în culori: nu
  • Forma lamei: hexagonală
  • Lățime totală [mm]: 320 mm
  • Înălțime totală [mm]: 45 mm