{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 303610 8 | |
EAN / GTIN | 4062406250065 | |
Număr producător | 303610 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD 8 mm
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
66,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
66,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
41,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 scurt | BT 30 scurt | BT 30 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |