Descriere:
Caracteristici:
Afișaj compact de evaluare pentru capetele de măsurare E-torc QR
Afișaj grafic TFT mare, cu diagonala de 109 mm (4,3″)
Cu funcție tactilă, care permite operarea cu mănuși
Operare intuitivă prin intermediul afișajului tactil sau al celor șase butoane hardware
Cu baterie puternică litiu-ion integrată
Utilizare mobilă sau staționară (suport de curea disponibil opțional: 3078582 sau suport: 3033694)
Carcasă robustă și ușoară din aluminiu
Toate metodele de măsurare uzuale: Cuplu, cuplu/unghi, slăbire-strângere, strângere, limită de curgere
Include un software puternic de evaluare și operare pe PC (de la Windows 7). și software de operare (de la Windows 7)
Interfețele de utilizator:
Radio (WiFi 2,4 și 5 GHz)
Interfață USB mini
Succesiune de conectare pentru cablul de conectare ETQR (compatibil cu capetele de măsurare E-torc QR)
Conectare la sistemele CAQ (opțional)
Precizia:
+/- 1 %, +/- 1 cifră
Furnizat cu:
Avizor de evaluare ETQR
Software de evaluare și operare PC (de la Windows 7), cablu USB, încărcător
Caracteristică:
- Tip de baterie: 18650
- Proprietăți chimice: Li-Ion
- Sursă de alimentare: Baterie
- Lățimea totală [mm]: 87 mm
- Înălțime totală [mm]: 47 mm
- Lungime totală [mm]: 196 mm
- Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Tip de scală: fără
- Număr ONU: UN 3481
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: nu