{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | BT 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 31,4 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
L2 | 79 mm | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303465 16 | |
EAN / GTIN | 4045197868862 | |
Număr producător | 303465 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă hidraulică subţire 16 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
547,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
351,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
587,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
299,00 €
188,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 A = 120 | BT 40 scurt | HSK-A 63 A = 120 | BT 40 |
Normă pentru suport | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 49,5 | 46 | 50 | 44,5 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |