{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 72,5 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Lungime utilă L1 | 45 mm | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303462 40 | |
EAN / GTIN | 2050002007703 | |
Număr producător | 303462 40 |