Mandrină hidraulică subțire Maestrul Chuck, forma ADB 16 mm

Cod articol: 303438 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport BT 40 A = 90
Normă pentru suport ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma ADB
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ D2 27 mm
⌀ exterior D 34 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303438 16
EAN / GTIN 4067263265283
Număr producător 303438 16

Descriere

Execuţie:

  • Design subţire (contur la 4,5 °, 1 la 1 cu conturul de contracție conform DIN 69882-8).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Se pot folosi reducţii.
  • Rezistenţă la temperatură de până la 120 °C timp de peste 4 ore.
  • Sunt posibile cu până la 10× mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
  • Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
  • Noul sistem brevetat cu strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
În cazurile în care portscula necesită un profil rigidizat.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308802, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, reducţii Cod 302135302187.