Vestă de siguranță Multinorm High Vis galben L/XL

Cod articol: 303417293300L/XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex XL
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303417293300L/XL
EAN / GTIN 7330509725689
Număr producător 303417293300L/XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
98% poliester, 2% fibră antistatică, tricotat prin urzeală, rezistent la flacără, antistatic, 120 g/m²

Finisaj
Spate prelungit

Detalii
Etichete externe
Anel D, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
Ceasetă reflectorizantă rezistentă la flacără cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție

Buzunare
Aperiții în lateral pentru acces la buzunarele de la baza hainei

Descriere:

  • Vestă ușor, de înaltă vizibilitate, cu proprietăți antistatice
  • Fâșiile reflectorizante pe toată lungimea, inclusiv pe mâneci, asigură vizibilitatea purtătorului din toate direcțiile
  • Cu fermoar frontal și deschideri laterale inteligente care oferă acces ușor la hainele și buzunarele de dedesubt
  • Certificat conform EN 1149-5, EN ISO 14116, indice 1
  • EN ISO 20471, clasa 3

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături