Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB 14 mm

Cod articol: 303410 14
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 14 mm
Suport BT 40 scurt
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ exterior D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303410 14
EAN / GTIN 4045197467850
Număr producător 303410 14

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la ⌀ 6).
  • Ref. 3−5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6.

Standard:

Asemănător cu E-DIN 69882-8, forma G.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308760308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410302417, unităţi de fretare compactă Cod 354210354400.