Descriere:
Corp:
Dimensiuni: H 1045 x L 785 x P 510 mm
Platformă de lucru cu capac din plastic PP cu aplatizare frontală și margine anti-ruliu, precum și mici compartimente de depozitare suplimentare, suport pentru conserve și șurubelnițe
Inserție din oțel inoxidabil rezistentă la rugină în capac
Mișcare și control ușor de controlat datorită mânerului de conducere și de direcție
Panouri laterale cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
Foaie de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE
Protecție la impact pe margini - minimizează consecințele impactului
Corp sudat, autoportant și rezistent la torsiune
Tragătoarele:
Oprirea unui singur sertar previne deschiderea mai multor sertare, operare cu o singură mână
Blocare centrală cu încuietoare cilindrică și cheie de securitate, se îndoaie sub sarcină și nu se rupe
5 plat, sertare largi (L 640 x P 400) cu extensie completă
2 sertare înalte, largi (L 640 x P 400) cu extensie completă
Rafturi de ghidare cu rulmenți cu bile
Capacitate de susținere pentru fiecare sertar 40 kg
Fabricate din tablă de oțel, acoperite cu pulbere rezistentă la coroziune și rezistentă la zgârieturi, albastru GEDORE
Șasiu:
Capacitate totală de încărcare de 500 kg
4 roți cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm) cu protecție filetată, dintre care două au frâne totale
Inclusiv cu sarcini grele: rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Opțiuni:
Echipare optimă cu modulele de scule GEDORE (1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Echipat individual cu piese longitudinale și transversale
Culoare și modele speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii.
Caracteristică:
- Dimensiune (L x l x h): 1.045 mm x 785 mm x 510 mm
- Număr de roți: 4
- Număr de sertare: 7
- Înălțimea de lucru: 1.045
- Diametrul roților fixe [2x): 125
- Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
- Lățimea totală [mm]: 785 mm
- Înălțime totală [mm]: 1.045 mm
- Lungime totală [mm]: 510 mm
- Diametrul roților cu frâne (2x): 125
- Material: Tablă de oțel
- Suprafață: acoperit cu pulbere
- Culoare RAL: Albastru
- Tip sertar:
- 5x tip 1, h. = 80 mm
- 2x tip 2, h. = 160 mm
- Capacitate de încărcare statică [kg]: 500 kg
- Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
- 1000 V izolat: nu
- cu încuietoare: da
- Oprire individuală de extragere: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu