Tester de tensiune 12-1000 V

Cod articol: 3032744
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3032744
    EAN / GTIN 4010886950166
    Număr producător 3032744
    L-Număr L60160 5113

    Descriere

    Descriere:

    Tensiune de la 12 V - 1000 V AC/ DC (LED)
    Niveluri de afișare: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
    Test de continuitate acustică și optică până la 100 kΩ (sonerie/LED galben)
    Direcția câmpului torsional (LED verde), test de fază (LED roșu), test de polaritate (LED)
    Indicare directă fără acționarea butonului (test de înaltă impedanță)
    Conectare cu sarcină prin intermediul butonului (test de joasă impedanță)
    Dezactivarea conștientă a RCD-ului
    Tester de fază fără contact/detector de întrerupere a cablului (LED galben intermitent)
    Alarmă de vibrații în mânerul de testare
    Iluminare comutabilă a punctului de măsurare
    Protecție la intrare IP65, etanș la praf, protejat împotriva jeturilor de apă
    Construcția robustă a carcasei cu suprafață de prindere cauciucată
    Testat și aprobat în conformitate cu DIN EN 61243-3, VDE 0682-401: 2015
    Categoria de supratensiune CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
    Inclusiv. 2 baterii micro de 1,5 V (LR03/ AAA) (afișaj de tensiune de la 50 V chiar și cu baterii descărcate!)

    Caracteristică:

    • Numărul de baterii/baterii reîncărcabile: 2
    • Design: 2 poli
    • Tip de baterie: AAA
    • Lungime totală [mm]: 120 mm
    • Material: Plastic
    • Domeniu de măsurare [Volt]: 12-1000
    • Categoria de măsurare [inch]: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
    • Interval de tensiune [AC/DC]: 12 - 1000 V
    • 1000 V izolat: da
    • Bateriile incluse: da
    • Test unic cu 10.000 V AC: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: da

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături