Vestă pentru instrumente de înaltă vizibilitate XL

Cod articol: 303218045500XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis rot
    Mărime unisex XL
    Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 303218045500XL
    EAN / GTIN 7330509664940
    Număr producător 303218045500XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

    Detalii
    Bucle largi pentru centură, Două bucle cu scai pe laterale pentru suportul pentru ciocan
    Suport pentru cuțit cu buton
    Nasturi metalice
    Buclă în D

    Buzunare
    Buzunare la piept, unul cu clapetă și unul cu nasturi pentru cuțit
    Buzunar pentru documente în față
    Buzunare pentru cuie - detașabile și foarte largi, echipate cu suporturi pentru unelte și un compartiment suplimentar pentru unelte, Buzunar pentru cuie în spate - detașabil
    Două buzunare Napoleon cu spațiu pentru hârtie A4, Buzunare frontale cu burduf și clapetă, precum și buzunare exterioare cu fermoar

    Reflex
    Ceasetă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp

    Închidere frontală
    Cerințe duble în față pentru lățime reglabilă, Fermoar robust din plastic unidirecțional

    Accesorii
    Buclă fixă, Cureaua textilă

    Funcționalitate
    Meserie grea pe umerii laterali din față și pe spate

    Rezistență
    Buzunare cu unghii întărite cu CORDURA®

    Descriere:

    • Vestă modern pentru meșteșugari, cu multe buzunare practice pentru unelte și accesorii
    • Buzunare detașabile pentru cuie și curea în talie pentru a reduce tensiunea de pe umeri și gât
    • Are chiar și fermoare duble în față pentru a regla lățimea, ceea ce asigură o potrivire mai bună și un confort sporit
    • Panouri din plasă care fac vesta ușoară și asigură o bună ventilație
    • Certificat conform EN ISO 20471, S clasa 1, M-4XL clasa 2

    Standard:

    • Combination Certification A M ->
    • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
    • Combination Certification E->S

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături