• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

High vis tool vest S

Cod articol: 303218045300S
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Colour high vis orange
Unisex size S
Type of product High visibility waistcoat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303218045300S
EAN / GTIN 7330509658345
Număr producător 303218045300S

Descriere

Version:


Main material
85% polyester, 15% cotton, satin, 300g/m²

Details
Wide belt-loops, Two loops with hook-and-loop on sides for hammer holder
Knife holder with button
Metal buttons
D-ring

Pockets
Chest pockets, one with flap and one with buttons for knife
Document pocket in front
Nail pockets – removable and extra wide, equipped with tool holders and extra tool compartment, Nail pocket in the back - removable
Two Napoleon pockets with room for A4 paper, Front pockets with bellows and flap as well as outside pocket with zipper

Reflex
50 mm wide reflective tape, Reflective tape on shoulders and body

Front closure
Double zippers at the front for adjustable width, Robust one-way plastic zipper

Accessories
Fixlock buckle, Textile belt

Functionality
Heavy mesh on front side shoulders and back

Reinforcement
CORDURA®-reinforced nail pockets

Description:

Modern craftsman waistcoat with many practical pockets for tools and accessories. Detachable nail pockets and waist strap to reduce shoulder and neck strain. It even has double zippers at the front to adjust the width, which provides a better fit and improved comfort. Mesh panels that make the waistcoat light and provide good ventilation. Certified according to EN ISO 20471, S class 1, M-4XL class 2.

Standard:

  • Combination Certification A M ->
  • EN ISO 20471, S Class 1, M-4XL Class 2
  • Combination Certification E->S

Consilieri de servicii și produse

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.