{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,5 mm - 16 mm | |
Suport | BT 50 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 20 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | |
⌀ exterior D | 57 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW 6 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 303176 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197584397 | |
Număr producător | 303176 0,5-16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |