Șurubelniță cu încărcător cu funcție de clichet

Cod articol: 3031691
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3031691
    EAN / GTIN 4010886950326
    Număr producător 3031691
    L-Număr L60160 5248

    Descriere

    Descriere:

    Șurubelniță de încărcător cu vârf cu funcție de clichet
    Pentru lucrări precise în spații restrânse
    Unghi de întoarcere foarte mic, aproape 0˚ (nu poate fi măsurat cu un echipament de măsurare mecanică)
    Mâner foarte compact 2K cu garaj pentru biți
    Nilonul armat cu fibră de sticlă și TPE care simpatizează cu mâna asigură o haptică optimă și o muncă ergonomică
    Reglarea rotației la dreapta/stânga prin inel rotativ, Poziția centrală neutră cu blocare a clichetului permite înșurubarea fără funcție de clichet
    Mecanismul cu economie de spațiu, dar foarte robust, asigură o durată de viață lungă
    Suport pentru biți cu magnet puternic de neodim
    Cu orificiu de agățare
    Contenit: 12 biți de 1/4″ (C 6,3) din oțel molibden vanadiu de înaltă calitate Fantă 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6.3
    • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
    • Lungime totală [mm]: 250 mm
    • Lățimea mânerului [inch]: 38,6 mm
    • Material mâner: 2-componente
    • Lungimea lamei: 125 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături