{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | BT 50 | |
Standard | DIN 6383 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 8 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tip produs | Adaptor portsculă |
Cod articol | 303097 3 | |
EAN / GTIN | 4062406109431 | |
Număr producător | 303097 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu reducţie SK / CM pentru filet de strângere, forma A 3
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
90,40 €
74,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
99,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
161,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
69,45 €
57,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
70,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
91,96 €
62,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | SK 40 scurt | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 65 | 140 | 150 | 70 | 70 | 65 |
⌀ exterior D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Forma | A | A | A | A | ADB | ADB |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Tip produs | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă | Adaptor portsculă |