Portsculă cu reducţie SK / CM pentru filet de strângere, forma A 4

Cod articol: 303092 4
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6383
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport BT 40
Standard DIN 6383
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Lungime activă dimensiune A 95 mm
⌀ exterior D 48 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303092 4
EAN / GTIN 4062406109417
Număr producător 303092 4

Descriere

Execuţie:

Rectificat pe interior şi pe exterior.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă conică Morse.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760308806.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături