Extensie a piciorului

Cod articol: 30307
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 30307
    EAN / GTIN 4031405303072
    Număr producător 030307
    L-Număr L90110 323

    Descriere

    Descriere:

    • Ușor de fixat cu 4 șuruburi
    • Capace de capăt antiderapante și stabile
    • Pentru țevi dreptunghiulare de 58 până la 98 mm

    Caracteristică:

    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 58 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Lățimea șinei transversale: 1156 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături