Portsculă pentru freză cu alezaj amortizat la vibraţii 16 mm

Cod articol: 303050 16
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dorn d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
Suport BT 40 A = 200
Standard DIN 6357
Normă pentru suport DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 200 mm
⌀ exterior D 38 mm
Lungimea dornului de frezare L4 17 mm
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303050 16
EAN / GTIN 4045197821621
Număr producător 303050 16

Descriere

Execuţie:

  • Formă cilindrică.
  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Cu RFID/gaură Balluffchip.
  • Suprafaţă de contact mărită a manșonului.
  • Model cu amortizarea vibraţiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibraţiilor.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături