Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB 40 mm

Cod articol: 303020 40
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 40 mm
⌀ de prindere D1 40 mm
Suport BT 40 scurt
Standard DIN 6357
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 88 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 40
cheie specială recomandată Cod 309840 40
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303020 40
EAN / GTIN 4250122614227
Număr producător 406.11.40.50

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt brunate.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Cheie specială Cod 309840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături