Portsculă pentru freză frontală Forma A 22 mm

Cod articol: 303017 22
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 22 mm
⌀ de prindere D1 22 mm
Suport BT 40 scurt
Standard DIN 6357
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 35 mm
⌀ exterior D 48 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 22
cheie specială recomandată Cod 309840 22
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303017 22
EAN / GTIN 4062406101206
Număr producător 303017 22

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1. Forma A.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Cheie specială Cod 309840.