{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303015 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944917 | |
Număr producător | 303015 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 scurt, ⌀ dorn d1: 27mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
94,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
53,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
111,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | BT 40 scurt | BT 40 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ dornului d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | 27 | 27 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |