{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | BT 30 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 40 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303007 22 | |
EAN / GTIN | 4062406101176 | |
Număr producător | 303007 22 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală Forma A, BT 30 scurt, ⌀ dornului d1: 22mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
51,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
87,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
98,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ dornului d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Forma | A | ADB | AD |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |