Balustradă cu conectare pentru distanța între trepte 280/263 mm lungime 1,96 m

Cod articol: 30297
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 30297
EAN / GTIN 4031405302976
Număr producător 030297
L-Număr L90240 31

Descriere

Descriere:

  • Balustradă din tub de aluminiu Ø 25 mm
  • Potrivit pentru scări cu distanța între trepte de 280 mm, distanța dintre trepte de 263 mm
  • Pentru montare fără unelte prin mâner ergonomic în formă de stea
  • Fixarea se face prin intermediul unui mecanism de prindere în orificiul treptei
  • Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă a scării

Caracteristică:

  • Lăţime: 138 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Lungime: 1960 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături