{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302955 22 | |
EAN / GTIN | 4062406100537 | |
Număr producător | 302955 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 50 A = 100, ⌀ dornului d1: 22mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
128,00 €
88,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
78,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
64,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
81,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |