{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 16 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302905 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100438 | |
Număr producător | 302905 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB 16 mm
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
78,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
125,50 €
102,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
63,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
81,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Normă pentru suport | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Concentricitate | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |