{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 40 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 40 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 302900 40 | |
EAN / GTIN | 4250122614029 | |
Număr producător | 406.10.40.60 |