{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | BT 40 A = 70 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Gama de prindere | 3 mm - 26 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 62 mm | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309617 | 40 | |
Cheie de strângere ER Cod 309748; Cod 309749 | 40 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302843 40 | |
EAN / GTIN | 4045197771612 | |
Număr producător | 302843 40 |