{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 1-13 mm | |
Suport | BT 30 A = 60 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 20 | |
Cheie de strângere ER | 20 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 302747 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100995 | |
Număr producător | 302747 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD 20
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
60,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
96,80 €
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 30 A = 60 | BT 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | 80 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Piuliţă de strângere ER de schimb | 20 | 20 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |