Vestă High Vis roșu S

Cod articol: 302718045500S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis rot
    Mărime unisex S
    Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302718045500S
    EAN / GTIN 7330509841136
    Număr producător 302718045500S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Buclă de identificare retractabilă
    Buzunare largi pentru centură
    Deschidere în spate pentru fixarea hamului de siguranță

    Buzunare
    Buzunare de piept cu agățare liberă cu curele de siguranță, unul cu buzunar pentru telefon și unul cu nasturi de patent și suport pentru cuțit
    Buzunare pentru cuie - în față și în spate

    Reflex
    Ceasetă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp

    Închidere frontală
    Cerceas metalic robust ascuns unidirecțional, Fermoar dublu în față pentru lățime reglabilă

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Pilet dintr-o țesătură fluorescentă care este atât rezistentă cât și flexibilă. garantăm până la 25 de spălări la 85° cu păstrarea fluorescenței
    • Certificat conform EN471 Clasa 2

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification A

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături