{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302657 6 | |
EAN / GTIN | 4062406100803 | |
Număr producător | 302657 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
56,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
106,00 €
60,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
112,00 €
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6 | 6 | 6 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de prindere D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |