{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302610 8 | |
EAN / GTIN | 4250122612766 | |
Număr producător | 406.04.08.100 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB 8 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
54,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
96,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
⌀ exterior D | 28 | 28 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | 8 |
Forma | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |