{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 302606 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100131 | |
Număr producător | 302606 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire 20 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
92,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
43,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
76,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Forma | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |